Sick インクリメンタル形 リニア測定 2500 EcoLineシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47121315 品番PFG05-E1KM0160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様
パルス/回転:2500
エンコーダー技術:リニア測定
電源電圧:7 → 30 V
解像度:0.06 mm
IP評価:IP50, IP65
全体の高さ:55mm
全体の幅:55mm
全体的な深さ:50mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+70℃
取り付けタイプ:パネル取り付け
PFGシリーズEcoLineインクリメンタルエンコーダ. SickのEcoLineシリーズインクリメンタルエンコーダは、スペースに制約のある用途に最適な小型エンコーダです。 本体はスリムで、ドラムにばねを内蔵しており、カップリングなしで適応し、高い性能と安定性を実現します。 特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。. 特長と利点:. インターフェイス / 測定長の幅広い選択肢 スリムなハウジング、測定ドラムにばねを内蔵 軽量なのに耐衝撃性及び耐熱のプラスチックハウジング エンコーダにティーチイン機能付きアナログインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする