Sick ケーブル ・ コネクタ Q6 6ピン メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47121419 品番DOL-1406-W02M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,253
販売価格(税別)
10,230
仕様W27シリーズ. ABSボディ(IP65定格以上の保護) 周辺光に対する耐性及び直接背中合わせに取り付け可能 干渉抑制及び短絡保護 ケーブル長(m)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×24.6×53.5 接続Q6 6ピン コネクタ【ジェンダー】メス 動作温度範囲(℃)-40〜+60 アクセサリタイプケーブルとコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする