仕様The bus coupler (stock no. ; 492-9208 492-9208 ) is required to form a fully functioning encoder. Singleturn Absolute Encoders. Protection class IP65 Operating voltage10-32Vdc Operating temperature range: -20 to +85℃ Electrical interface SSI or parallel Zero adjustment directly on the encoder or via a remote line
接続M23 21ピン
コネクタ【ジェンダー】メス
アクセサリタイプコネクタ
併用可能製品アブソリュートエンコーダ