※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47121697
品番
LF-1050ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
10
幅B(mm)
4
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)
8.94
基本動定格荷重Cr(N)
714
基本静定格荷重Cor(N)
276
JIS等級
0
寸法Li(mm)
6.40
シールド形状
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
フランジ外径D1(Φmm)
11.6
フランジ幅C1(mm)
0.8
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方