※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47121715
品番
DDL-520W52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
2
外径D(Φmm)
5
幅B(mm)
2.5
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
4.28
基本動定格荷重Cr(N)
187
基本静定格荷重Cor(N)
59
JIS等級
0
寸法Li(mm)
2.9
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方