※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47121724
品番
L-1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
10
幅B(mm)
3
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)
8.63
基本動定格荷重Cr(N)
714
基本静定格荷重Cor(N)
276
JIS等級
0
寸法Li(mm)
6.40
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方