NMB(ミネベア)
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
6
6
5
8
外径D(Φmm)
19
19
14
22
幅B(mm)
6
6
5
7
シールド形状
開放形
開放形
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
両側鋼板シールド形
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47121751
品番
DDRF-1960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
6
面取寸法rs(mm)
0.5
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
16.26
呼び番号
(ISO/JIS)F626
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
2805
基本静定格荷重Cor(N)
1060
JIS等級
0
寸法Li(mm)
8.67
シールド形状
開放形
フランジ外径D1(Φmm)
22
フランジ幅C1(mm)
1.5
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方