※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47121803
品番
DDR-2610ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
22.69
呼び番号
(ISO/JIS)6000ZZ
基本動定格荷重Cr(N)
4578
基本静定格荷重Cor(N)
1970
JIS等級
0
寸法Li(mm)
13.76
シールド形状
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方