※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
5
注文コード
47121812
品番
R-1650DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
16
幅B(mm)
5
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)
13.41
呼び番号
(ISO/JIS)625DD
基本動定格荷重Cr(N)
1735
基本静定格荷重Cor(N)
671
JIS等級
0
寸法Li(mm)
7.80
シールド形状
両側接触ゴムシール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47121812
R-1650DD
35111806
R-1650HH
RSeries 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)
1個
¥
319
税込
¥
351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です