Sick セーフティリレー, 安全接点2, RLY3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:30 V dcチャンネルの数:2安全カテゴリ ISO 13849-1:4パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:2リセット方法:自動、手動安全カテゴリ:Cat 4ターミナルタイプ:プラグイン幅:85.5mm 注文コード47121979 品番1085345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:30 V dc
チャンネルの数:2
安全カテゴリ ISO 13849-1:4
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
安全接点:2
リセット方法:自動、手動
安全カテゴリ:Cat 4
ターミナルタイプ:プラグイン
幅:85.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする