Sick レーダーレベルトランスミッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:ガイド付きレーダー取り付けタイプ:垂直スイッチ出力:0-10 V, 4-20 mA本体材質:PBT動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃電流 Max:100 mA最大圧力:10バールガスケット材:PTFEインターフェイス:IO-LinkSICKガイド付きレーダー液面検出器. SICK社のガイド付きレーダー液面検出器製品です。 飛行時間型の技術であるTDR (時間ドメイン反射率測定)を使用したこれらの液面センサは、コンタクトタイプの液面測定を使用し、水性及び油性液体両方の液面を検出並びに監視します。 温度、圧力、表面攪拌、粘度、酸性度などの環境及び物理的状況の影響を受けない、正確で信頼性の高い測定を提供します。 SICK社の偽アド付きレーダー液面センサ製品は、クロストークを心配せずに隣接して設置でき、プローブ上の沈着物の影響を受けることもありません。 LFP Inoxモデルは衛生用途向けに特別に設計されたもので、CIP及びSIPに対する耐性を持ちます。 (品番 ; 794-3395 794-3395 、 ; 794-3399 794-3399 、 ; 794-3709 794-3709 を参照のこと). 4個のボタンのセットアップ 較正や再較正の必要なし 表示、アナログ出力、バイナリ出力の3つを1つで 液面検出及び連続監視出力機能を同時実行 困難な状況で高精度の測定 小型設計 回転可能なハウジング IP67等級のエンクロージャ 用途に応じてプローブの長さを簡単に変更可能 可動部品なし 注文コード47122268 品番LFP2000-A4NMB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,505
販売価格(税別)
99,550
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出タイプ:ガイド付きレーダー
取り付けタイプ:垂直
スイッチ出力:0-10 V, 4-20 mA
本体材質:PBT
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+100℃
電流 Max:100 mA
最大圧力:10バール
ガスケット材:PTFE
インターフェイス:IO-Link
SICKガイド付きレーダー液面検出器. SICK社のガイド付きレーダー液面検出器製品です。 飛行時間型の技術であるTDR (時間ドメイン反射率測定)を使用したこれらの液面センサは、コンタクトタイプの液面測定を使用し、水性及び油性液体両方の液面を検出並びに監視します。 温度、圧力、表面攪拌、粘度、酸性度などの環境及び物理的状況の影響を受けない、正確で信頼性の高い測定を提供します。 SICK社の偽アド付きレーダー液面センサ製品は、クロストークを心配せずに隣接して設置でき、プローブ上の沈着物の影響を受けることもありません。 LFP Inoxモデルは衛生用途向けに特別に設計されたもので、CIP及びSIPに対する耐性を持ちます。 (品番 ; 794-3395 794-3395 、 ; 794-3399 794-3399 、 ; 794-3709 794-3709 を参照のこと). 4個のボタンのセットアップ 較正や再較正の必要なし 表示、アナログ出力、バイナリ出力の3つを1つで 液面検出及び連続監視出力機能を同時実行 困難な状況で高精度の測定 小型設計 回転可能なハウジング IP67等級のエンクロージャ 用途に応じてプローブの長さを簡単に変更可能 可動部品なし
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする