Sick 安全スイッチ RE11シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:30 V dc安全接点:NCハウジング材質:プラスチック補助接点:N接続タイプ:M8スイッチタイプ:長方形ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:RE11スイッチング距離:12 mm (オフ)、3 mm (オン)IP評価:IP67供給電流:400 mAアクチュエータ含む:ありセンサ原理:磁気式アクチュエータは、磁気結合の同一性のみを基準にしてコード化されるため、個々の事例ではなくタイプで区別されます。. SICK磁気安全スイッチ. SICKのRE1及びRE2シリーズはコンパクトな非接触安全スイッチで、耐久性に優れた低メンテナンス性設計を取り入れたために長寿命です。 この安全スイッチを適切な安全モジュールと組み合わせると、PL e及びCat. 4 (EN ISO13849)までの用途に対応できます。 これらの磁気スイッチはクリーニングが容易なので、汚染された場所や厳しい衛生基準が適用される環境に適しています。 強化された診断機能と最小の配線作業で、Flexi Loopで安全な直列接続を実現できます。. 最高性能レベルPL e/Cat. 4 (EN ISO13849) プラグコネクタ又は接続ケーブル付きセンサ Flexi Loop対応M12プラグコネクタ ドアのミスアライメントに対する高い耐性 ガラス繊維強化PPS角形ハウジング RE1とRE2の両方にスイッチとアクチュエータが付属し、コストを大幅に削減 スペアのアクチュエータも別途購入可能. RE1. 最大7 mmの応答範囲 1 NO/1 NC又は2 NOコンタクト. RE2. 1 NO/1 NC、2 NOコンタクト、又は3 NOコンタクト LEDステータスインジケータによる高速診断(RE27) 注文コード47122435 品番RE11-SA05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,122
販売価格(税別)
11,020
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:30 V dc
安全接点:NC
ハウジング材質:プラスチック
補助接点:N
接続タイプ:M8
スイッチタイプ:長方形
ターミナルタイプ:ケーブル
シリーズ:RE11
スイッチング距離:12 mm (オフ)、3 mm (オン)
IP評価:IP67
供給電流:400 mA
アクチュエータ含む:あり
センサ原理:磁気式
アクチュエータは、磁気結合の同一性のみを基準にしてコード化されるため、個々の事例ではなくタイプで区別されます。. SICK磁気安全スイッチ. SICKのRE1及びRE2シリーズはコンパクトな非接触安全スイッチで、耐久性に優れた低メンテナンス性設計を取り入れたために長寿命です。 この安全スイッチを適切な安全モジュールと組み合わせると、PL e及びCat. 4 (EN ISO13849)までの用途に対応できます。 これらの磁気スイッチはクリーニングが容易なので、汚染された場所や厳しい衛生基準が適用される環境に適しています。 強化された診断機能と最小の配線作業で、Flexi Loopで安全な直列接続を実現できます。. 最高性能レベルPL e/Cat. 4 (EN ISO13849) プラグコネクタ又は接続ケーブル付きセンサ Flexi Loop対応M12プラグコネクタ ドアのミスアライメントに対する高い耐性 ガラス繊維強化PPS角形ハウジング RE1とRE2の両方にスイッチとアクチュエータが付属し、コストを大幅に削減 スペアのアクチュエータも別途購入可能. RE1. 最大7 mmの応答範囲 1 NO/1 NC又は2 NOコンタクト. RE2. 1 NO/1 NC、2 NOコンタクト、又は3 NOコンタクト LEDステータスインジケータによる高速診断(RE27)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする