Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:>6 m出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM8コネクタ最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M8IP評価:IP67電流 Max:30 mA応答時間:<625 μsハウジング材質:ABS、PC動作温度 Max:+55℃G6光電センサ. SICKのG6シリーズ光電回帰反射型センサは、長い検出距離と小型設計が特長です。 内蔵SICK ASIC技術により、さまざまな作業に使用できます。 また、広範にわたるアクセサリと組み合わせて使用して、様々な用途に対応できます。明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED 耐久性の高い金属製ねじ付きインサート SICK ASIC技術 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積 大きくて使いやすいポテンショメータ 大きくて明るいインジケータLED エンクロージャ等級: P67 優れた信頼性と耐久性 幅広いアクセサリを用意 注文コード47123327 品番GL6G-P4211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:>6 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M8
IP評価:IP67
電流 Max:30 mA
応答時間:<625 μs
ハウジング材質:ABS、PC
動作温度 Max:+55℃
G6光電センサ. SICKのG6シリーズ光電回帰反射型センサは、長い検出距離と小型設計が特長です。 内蔵SICK ASIC技術により、さまざまな作業に使用できます。 また、広範にわたるアクセサリと組み合わせて使用して、様々な用途に対応できます。明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED 耐久性の高い金属製ねじ付きインサート SICK ASIC技術 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積 大きくて使いやすいポテンショメータ 大きくて明るいインジケータLED エンクロージャ等級: P67 優れた信頼性と耐久性 幅広いアクセサリを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする