Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:0 → 1.2 m出力タイプ:PNP電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:赤色光ターミナルタイプ:4ピンM8コネクタIP評価:IP67電流 Max:<50 mAインターフェイス:IO-Linkハウジング材質:ABS、PC取り付けタイプ:ケーブル取り付けSick W2SG-2 I/O-Link光電センサ. SICK超小型W2SG-2 I/O-Linkミニチュア光電センサを使用すれば、透明な物体を検出できます。 アンプル、箔、ガラスは、非常に狭いスペースでも確実に検出されます。 WL2SG-2は環境に適応します。反射板に付着した塵埃や摩耗は、温度の変化、光の強度の変化と同様に補償されます。 アプリケーションの設定もI/O-Linkを介して選択できます。 過酷な操作条件に備えて、ボトル流れの空隙や箔の引き裂きを監視するため、特殊な操作モードを用意しています。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。 W2SG-2 I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。 予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。. 特長と利点:. センサのサイズと検出距離の比が非常に高い スイッチングポイントの精度が高い ティーチイン機能で信頼性の高い設定を実現 連続しきい値の適応(AutoAdapt) 開口部とドリル穴を通して見えるようになる単一レンズのオートコリメーション IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、表示 注文コード47123345 品番WL2SGC-2P3234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,954
販売価格(税別)
38,140
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:0 → 1.2 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:30V
光学技術:赤色光
ターミナルタイプ:4ピンM8コネクタ
IP評価:IP67
電流 Max:
<50 mA
インターフェイス:IO-Link
ハウジング材質:ABS、PC
取り付けタイプ:ケーブル取り付け
Sick W2SG-2 I/O-Link光電センサ. SICK超小型W2SG-2 I/O-Linkミニチュア光電センサを使用すれば、透明な物体を検出できます。 アンプル、箔、ガラスは、非常に狭いスペースでも確実に検出されます。 WL2SG-2は環境に適応します。反射板に付着した塵埃や摩耗は、温度の変化、光の強度の変化と同様に補償されます。 アプリケーションの設定もI/O-Linkを介して選択できます。 過酷な操作条件に備えて、ボトル流れの空隙や箔の引き裂きを監視するため、特殊な操作モードを用意しています。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。 W2SG-2 I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。 予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。. 特長と利点:. センサのサイズと検出距離の比が非常に高い スイッチングポイントの精度が高い ティーチイン機能で信頼性の高い設定を実現 連続しきい値の適応(AutoAdapt) 開口部とドリル穴を通して見えるようになる単一レンズのオートコリメーション IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、表示
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする