Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:再帰反射 検出範囲:0 → 1.2 m 出力タイプ:PNP 電気的接続:ケーブル 最大DC電圧:30V 光学技術:可視赤色LED ライトソース:LED IP評価:IP67 電流 Max:20 mA 応答時間:<0.5 ms ハウジング材質:ABS / PC、プラスチック 動作温度 Max:+50℃ WL2S-2ミニチュア光電センサ. 非常に小型なWLS2S-2光電再帰反射センサは、インテリジェントな用途のソリューションとして最適です。 このセンサはこの種類で初の自動視準機能を装備し、1メートルを超える検出範囲で機能します。 強力なPinPoint 2.0 LEDは小さく強力なライトスポットを出力し、小さな反射面と正確なスイッチングポイントで大きな検出範囲を可能にします。検出範囲: 最大1.2 m 反射テープ上で高い信頼性 短い距離でも死角なし 光学的干渉に対する優れた耐性 ユニバーサルな対象物検出 注文コード47123363 品番WL2S-2F1330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,734
販売価格(税別)
27,940
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:0 → 1.2 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:30V
光学技術:可視赤色LED
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:20 mA
応答時間:<0.5 ms
ハウジング材質:ABS / PC、プラスチック
動作温度 Max:+50℃
WL2S-2ミニチュア光電センサ. 非常に小型なWLS2S-2光電再帰反射センサは、インテリジェントな用途のソリューションとして最適です。 このセンサはこの種類で初の自動視準機能を装備し、1メートルを超える検出範囲で機能します。 強力なPinPoint 2.0 LEDは小さく強力なライトスポットを出力し、小さな反射面と正確なスイッチングポイントで大きな検出範囲を可能にします。検出範囲: 最大1.2 m 反射テープ上で高い信頼性 短い距離でも死角なし 光学的干渉に対する優れた耐性 ユニバーサルな対象物検出
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする