Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:回帰反射 検出範囲:0 → 12 m 出力タイプ:PNP 電気的接続:4ピンM12コネクタ 最大DC電圧:30V 光学技術:光電 ターミナルタイプ:4ピンコネクタ ライトソース:赤色ライト IP評価:IP66, IP67, IP69K 電流 Max:30 mA インターフェイス:IO-Link ハウジング材質:Vistalプラスチック 基準適合:CE, cULus, ECOLAB Sick W9-3 I/O-Link光電センサ. SICKのW9-3 I/O-Link光電センサは、透明な物体を確実に検出するスリムなハウジングに密閉されています。物体の間の小さな隙間、透明度の高い薄膜、フローマークの付いたバイアル、重度のレンズ欠陥を確実に検出できます。 センサを設定するには、ティーチインプッシュボタンを1回押す必要があります。センサは、温度、塵埃、汚れなどのあらゆる環境条件の変化に合わせて確実に調整を行います。単一レンズ系は、最小の開口部も見通します。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。W9-3 I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。 特長と利点. 連続しきい値の適応(AutoAdapt) 単一レンズのオートコリメーション光学素子 ティーチインプッシュボタン、ケーブル又はIO-Linkのいずれかを介した簡単な設定 ピンポイントLED技術 IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化 注文コード47123397 品番WL9LC-3P2432A00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,068
販売価格(税別)
51,880
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:回帰反射
検出範囲:0 → 12 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:光電
ターミナルタイプ:4ピンコネクタ
ライトソース:赤色ライト
IP評価:IP66, IP67, IP69K
電流 Max:30 mA
インターフェイス:IO-Link
ハウジング材質:Vistalプラスチック
基準適合:CE, cULus, ECOLAB
Sick W9-3 I/O-Link光電センサ. SICKのW9-3 I/O-Link光電センサは、透明な物体を確実に検出するスリムなハウジングに密閉されています。物体の間の小さな隙間、透明度の高い薄膜、フローマークの付いたバイアル、重度のレンズ欠陥を確実に検出できます。 センサを設定するには、ティーチインプッシュボタンを1回押す必要があります。センサは、温度、塵埃、汚れなどのあらゆる環境条件の変化に合わせて確実に調整を行います。単一レンズ系は、最小の開口部も見通します。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。W9-3 I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。 特長と利点. 連続しきい値の適応(AutoAdapt) 単一レンズのオートコリメーション光学素子 ティーチインプッシュボタン、ケーブル又はIO-Linkのいずれかを介した簡単な設定 ピンポイントLED技術 IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする