Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:スルービーム(エミッタ及びレシーバ)検出範囲:0 2.5 m出力タイプ:PNP電気的接続:2線ケーブル2 m最大DC電圧:30V光学技術:可視赤色ライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:20 mA応答時間:<0.4 msハウジング材質:ABS PC、プラスチック動作温度 Max:+50℃WSE2S-2ミニチュア光電センサ. 超小型のWSE2S-2スルービーム光電センサは、最大2.5 mの長い距離での正確で信頼性の高い検出に最適です。 はっきりとしたライトスポットと独特な形状で、正確なスイッチング機能と簡単なアライメントを実現しました。検出範囲: 最大2.5 応答時間: 0.5 ms 光学的干渉に対する優れた耐性 ユニバーサルな対象物検出 注文コード47123415 品番WSE2S-2F1330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,049
販売価格(税別)
34,590
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:スルービーム(エミッタ及びレシーバ)
検出範囲:0 2.5 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:2線ケーブル2 m
最大DC電圧:30V
光学技術:可視赤色
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:20 mA
応答時間:<0.4 ms
ハウジング材質:ABS PC、プラスチック
動作温度 Max:+50℃
WSE2S-2ミニチュア光電センサ. 超小型のWSE2S-2スルービーム光電センサは、最大2.5 mの長い距離での正確で信頼性の高い検出に最適です。 はっきりとしたライトスポットと独特な形状で、正確なスイッチング機能と簡単なアライメントを実現しました。検出範囲: 最大2.5 応答時間: 0.5 ms 光学的干渉に対する優れた耐性 ユニバーサルな対象物検出
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする