Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:スルービーム(エミッタ及びレシーバ)検出範囲:0 20 m出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:光電ターミナルタイプ:4ピンコネクタライトソース:赤色LEDIP評価:IP66, IP67, IP69K電流 Max:30 mA応答時間:300 μsハウジング材質:亜鉛ダイキャスト基準適合:CE, cULus, ECOLABSick W12-3 I/O-Link光電センサ. I/O-Linkを搭載したSICK W12-3光電センサです。W12-3シリーズは、物体検出とセンサ監視の点で従来の光学センサよりも明らかに優れた利点を備えています。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。W12-3 I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。特長と利点:. 信頼性の高い物体検出 高速プロセスへの統合 精密かつ高速スイッチング 暗い物体から透明な物体まで、多様なターゲットセンシング センサが機械設計に適応 ダブテール取り付け 270 °回転可能なプラグ 高い耐EMC性 IP69K 注文コード47123424 品番WSE12C-3P2430A00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,657
販売価格(税別)
57,870
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:スルービーム(エミッタ及びレシーバ)
検出範囲:0 20 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:光電
ターミナルタイプ:4ピンコネクタ
ライトソース:赤色LED
IP評価:IP66, IP67, IP69K
電流 Max:30 mA
応答時間:300 μs
ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト
基準適合:CE, cULus, ECOLAB
Sick W12-3 I/O-Link光電センサ. I/O-Linkを搭載したSICK W12-3光電センサです。W12-3シリーズは、物体検出とセンサ監視の点で従来の光学センサよりも明らかに優れた利点を備えています。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。W12-3 I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。特長と利点:. 信頼性の高い物体検出 高速プロセスへの統合 精密かつ高速スイッチング 暗い物体から透明な物体まで、多様なターゲットセンシング センサが機械設計に適応 ダブテール取り付け 270 °回転可能なプラグ 高い耐EMC性 IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする