Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:0 → 4 m出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:赤色光ターミナルタイプ:4ピンM12コネクタIP評価:IP66, IP67電流 Max: 100 mAインターフェイス:IO-Linkハウジング材質:亜鉛ダイキャスト基準適合:CE認定、cULus認定Sick W12G I/O-Link光電センサ. SICK W12G I/O-Link光電センサは、透明な物体の検出に高い信頼性を実現します。 PETボトルから、薄い透明なフィルムの検出が可能 W12Gシリーズは頑丈な金属製ハウジングで、高い電磁適合性、化学的条件や熱的条件に対する高い耐性、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。 W12G I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。 予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。. 特長と利点:. オプションのTeflonRコーティングを施した、頑丈な亜鉛ダイキャストハウジング 透明な物体の検出に高い信頼性を実現 産業用途向けの頑丈なセンサ 精密なピンポイントLED ダブテール取り付け - 取り付け穴と長方形の穴 視認性の高いステータスLED IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化 注文コード47123467 品番WL12GC-3P2472A71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:0 → 4 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:赤色光
ターミナルタイプ:4ピンM12コネクタ
IP評価:IP66, IP67
電流 Max: 100 mA
インターフェイス:IO-Link
ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト
基準適合:CE認定、cULus認定
Sick W12G I/O-Link光電センサ. SICK W12G I/O-Link光電センサは、透明な物体の検出に高い信頼性を実現します。 PETボトルから、薄い透明なフィルムの検出が可能 W12Gシリーズは頑丈な金属製ハウジングで、高い電磁適合性、化学的条件や熱的条件に対する高い耐性、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。 W12G I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。 予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。. 特長と利点:. オプションのTeflonRコーティングを施した、頑丈な亜鉛ダイキャストハウジング 透明な物体の検出に高い信頼性を実現 産業用途向けの頑丈なセンサ 精密なピンポイントLED ダブテール取り付け - 取り付け穴と長方形の穴 視認性の高いステータスLED IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする