内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:スルービーム(エミッタ及びレシーバ) 検出範囲:0 → 4 m 出力タイプ:PNP 電気的接続:4ピンM8コネクタ 最大DC電圧:30V 光学技術:光電 ターミナルタイプ:4ピンコネクタ ライトソース:赤色LED IP評価:IP66, IP67 電流 Max:20 mA インターフェイス:IO-Link ハウジング材質:ABSプラスチック 基準適合:CE, cULus, ECOLAB Sick W4-3 I/O-Link光電センサ. SICK W4-3 I/O-Link光電センサは、透明な物体を確実に検出する細型ハウジングに密閉されています。物体の間の小さな隙間、透明度の高い薄膜、フローマークの付いたバイアル、重度のレンズ欠陥を確実に検出できます。 センサを設定するには、ティーチインプッシュボタンを1回押す必要があります。センサは、温度、塵埃、汚れなどのあらゆる環境条件の変化に合わせて確実に調整を行います。単一レンズ系は、最小の開口部も見通します。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。W4-3 I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。 特長と利点:. 連続しきい値の適応(AutoAdapt) 単一レンズのオートコリメーション光学素子 ティーチインプッシュボタン、ケーブル又はIO-Linkのいずれかを介した簡単な設定 ピンポイントLED技術 IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化
注文コード47123476
品番WSE4C-3P2230A00