内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:Retro-Reflective検出範囲:0 → 5 m出力タイプ:PNP最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP66, IP67, IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<0.5 msハウジング材質:Al2O3動作温度 Max:+60℃W9シリーズコンパクト. IP67保護等級のABSハウジング ティーチイン機能により、センサのスイッチングポイントを設定可能(再帰反射型M12プラグインタイプ ; 382-2358 382-2358 を除く) 可視赤色LED光源 供給電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 範囲調整機能 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 寸法: 40 x 12 x 22 mm (H x W x D)
注文コード47123573
品番WL9-3P1132