内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:再帰反射 検出範囲:0.01 → 0.7 m 出力タイプ:PNP-NO/NC 電気的接続:4ピンM8コネクタ 最大DC電圧:30V 光学技術:フォトトランジスタ ライトソース:赤色LED IP評価:IP67 電流 Max:100 mA 応答時間:<0.5 ms ハウジング材質:ABS 動作温度 Min:-25℃ 反射板(反射タイプ)及び取り付けブラケット. W150、ミニチュア. IP67等級のABSハウジング 温度範囲: -25 → +55 ℃ 再帰反射タイプは極性化フィルタ付き 逆極性保護 赤色送信LED、アライメント用 感度調整可能 寸法: 28 x 10 x 17 mm
注文コード47123607
品番WL150-P420