Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:0.01 7.2 m出力タイプ:PNP-NO/NC電気的接続:4ピンM8コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:LEDターミナルタイプ:M8コネクタライトソース:赤色ライトIP評価:IP67電流 Max:30 mA応答時間:<0.5 msハウジング材質:ABS、PC、POM取り付けタイプ:パネル取り付け取り付けブラケット及び反射板。W100光電逆反射型センサ. W100シリーズ光電センサは、コンパクトなミニチュアハウジングにM3取り付けねじ穴を備えており、取り付けスペースが限られている用途に適しています。 この光電センサの非常に視認性の高いライトスポットにより、アライメントが簡単になり、極性化フィルタにより、光沢面を持つオブジェクトの検出の信頼性が高まり、間違ったスイッチングを防ぐことができます。入光時オン 遮光時オンスイッチング及び感度調節 標準の赤色LED又は高輝度LEDを備えた光学素子 寸法(W H D): 11 31 20 mm 注文コード47123729 品番WL100-2P4439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:0.01 7.2 m
出力タイプ:PNP-NO/NC
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:LED
ターミナルタイプ:M8コネクタ
ライトソース:赤色ライト
IP評価:IP67
電流 Max:30 mA
応答時間:<0.5 ms
ハウジング材質:ABS、PC、POM
取り付けタイプ:パネル取り付け
取り付けブラケット及び反射板。W100光電逆反射型センサ. W100シリーズ光電センサは、コンパクトなミニチュアハウジングにM3取り付けねじ穴を備えており、取り付けスペースが限られている用途に適しています。 この光電センサの非常に視認性の高いライトスポットにより、アライメントが簡単になり、極性化フィルタにより、光沢面を持つオブジェクトの検出の信頼性が高まり、間違ったスイッチングを防ぐことができます。入光時オン 遮光時オンスイッチング及び感度調節 標準の赤色LED又は高輝度LEDを備えた光学素子 寸法(W H D): 11 31 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする