Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:逆反射型検出範囲:0.08 → 12 m出力タイプ:NPN電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:レーザー , フォトトランジスタライトソース:レーザー光IP評価:IP65電流 Max:100 mA応答時間:<0.25 msハウジング材質:ABS、PMMA動作温度 Max:+50℃WL100 Miniature Laser. The WL100 series laser sensors in compact miniature housings are suited to applications where mounting space is restricted. Available in diffuse versions with an operating range up to 450mm, or retro-relective versions with a range up to 10m which include a reflector, these sensors will ensure the reliable detection of small objects in high speed applications. Red laser light, (class 2, eye-safe and high visibility) IP65 NPN or PNP switching output options Sensitivity adjustment via potentiometer Mounting bracket included Reflector P250F included with retro-reflective sensors 注文コード47123765 品番WL100L-E1131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,680
販売価格(税別)
38,800
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:逆反射型
検出範囲:0.08 → 12 m
出力タイプ:NPN
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:30V
光学技術:レーザー , フォトトランジスタ
ライトソース:レーザー光
IP評価:IP65
電流 Max:100 mA
応答時間:<0.25 ms
ハウジング材質:ABS、PMMA
動作温度 Max:+50℃
WL100 Miniature Laser. The WL100 series laser sensors in compact miniature housings are suited to applications where mounting space is restricted. Available in diffuse versions with an operating range up to 450mm, or retro-relective versions with a range up to 10m which include a reflector, these sensors will ensure the reliable detection of small objects in high speed applications. Red laser light, (class 2, eye-safe and high visibility) IP65 NPN or PNP switching output options Sensitivity adjustment via potentiometer Mounting bracket included Reflector P250F included with retro-reflective sensors

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする