Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:0.08 15 m出力タイプ:PNP電気的接続:M12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:可視赤色LEDターミナルタイプ:M12ライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:20 mA応答時間:<500 μsハウジング材質:プラスチック、PVC PMMA動作温度 Max:+60℃GL10小型光電センサ. SickのGL10シリーズの光電再帰反射型センサは、PL80A反射板上での最大15 mの長い検出距離と、コンパクトな設計をその特長としています。 このセンサは様々な動作オプション、電源(DC又はAC DC)、スイッチング出力(PNP NPN又はリレー)にも対応しています。 またGL10光電センサは広範にわたるアクセサリと共に使用できるため、様々な用途に対応可能です。長い検出範囲で最高の予備容量 柔軟で素早いセンサ取り付け 正確なライトスポットのPinPoint LED 周辺光に対する耐性 ユニバーサルDC又はAC DC電源 信頼性と耐久性が高い 幅広いアクセサリも用意 注文コード47123783 品番GL10-P4212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,277
販売価格(税別)
22,070
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:0.08 15 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:M12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:可視赤色LED
ターミナルタイプ:M12
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:20 mA
応答時間:<500 μs
ハウジング材質:プラスチック、PVC PMMA
動作温度 Max:+60℃
GL10小型光電センサ. SickのGL10シリーズの光電再帰反射型センサは、PL80A反射板上での最大15 mの長い検出距離と、コンパクトな設計をその特長としています。 このセンサは様々な動作オプション、電源(DC又はAC DC)、スイッチング出力(PNP NPN又はリレー)にも対応しています。 またGL10光電センサは広範にわたるアクセサリと共に使用できるため、様々な用途に対応可能です。長い検出範囲で最高の予備容量 柔軟で素早いセンサ取り付け 正確なライトスポットのPinPoint LED 周辺光に対する耐性 ユニバーサルDC又はAC DC電源 信頼性と耐久性が高い 幅広いアクセサリも用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする