Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:再帰反射 検出範囲:0.15 → 10 m 出力タイプ:PNP-NO/NC 電気的接続:4ピンM12コネクタ 最大DC電圧:30V ターミナルタイプ:M12 ライトソース:LED IP評価:IP66, IP67, IP69K 電流 Max:30 mA 応答時間:<2.5 ms ハウジング材質:ABSプラスチック 取り付けタイプ:ねじ込み WL11光電回帰反射型センサ. WL11シリーズの光電センサは、透明な素材の物体を検出できるように設計されています。また、これらのセンサはコンパクトな設計と頑丈なハウジングにより産業用に最適です。 これらの光電センサは、正確なスイッチング特性によりアプリケーション条件が変化しても高い性能を発揮します。ライトスポットの視認性の高いPinPoint LEDテクノロジー ダブテール取り付け - 標準取り付け穴と長方形の穴 視認性の高い360 °ステータスLED ポテンショメータによるシンプルな感度調整 寸法(W x H x D): 15.6 x 48.5 x 42 mm 注文コード47123835 品番WL11-2P2430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,398
販売価格(税別)
22,180
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:0.15 → 10 m
出力タイプ:PNP-NO/NC
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M12
ライトソース:LED
IP評価:IP66, IP67, IP69K
電流 Max:30 mA
応答時間:<2.5 ms
ハウジング材質:ABSプラスチック
取り付けタイプ:ねじ込み
WL11光電回帰反射型センサ. WL11シリーズの光電センサは、透明な素材の物体を検出できるように設計されています。また、これらのセンサはコンパクトな設計と頑丈なハウジングにより産業用に最適です。 これらの光電センサは、正確なスイッチング特性によりアプリケーション条件が変化しても高い性能を発揮します。ライトスポットの視認性の高いPinPoint LEDテクノロジー ダブテール取り付け - 標準取り付け穴と長方形の穴 視認性の高い360 °ステータスLED ポテンショメータによるシンプルな感度調整 寸法(W x H x D): 15.6 x 48.5 x 42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする