Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:バックグラウンドサプレッション 検出範囲:1 → 150 mm 出力タイプ:PNP 電気的接続:4ピンM8コネクタ 最大DC電圧:30V ターミナルタイプ:M8 IP評価:IP67 電流 Max:20 mA 応答時間:<0.5 ms ハウジング材質:ABS / PCプラスチック 基準適合:CE WTB2S-2小型光電センサ. 超小型ハウジング入りでレーザーのように絞られたライトスポットを備えたWTB2S-2センサは、広範にわたるソリューションに最適です。 この光電センサは最高の精度と再現性の高いスイッチングポイントを併せ持ち、隙間や溝、開口部が存在しても、対象物の処理時間全体を通じて一貫したスイッチング信号を保証します。 このセンサは、カウンタ機能、誤動作抑制、タイムスタンプなどの自動機能にも対応します。 検出範囲: 最大150 mm 最大60 mmまで黒 / 白シフトほとんどなし レーザーのように絞られたライトスポットを備えたセンサ 光学的干渉に対する優れた耐性 ユニバーサルな対象物検出 注文コード47123869 品番WTB2S-2P3251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,049
販売価格(税別)
34,590
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:1 → 150 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M8
IP評価:IP67
電流 Max:20 mA
応答時間:<0.5 ms
ハウジング材質:ABS / PCプラスチック
基準適合:CE
WTB2S-2小型光電センサ. 超小型ハウジング入りでレーザーのように絞られたライトスポットを備えたWTB2S-2センサは、広範にわたるソリューションに最適です。 この光電センサは最高の精度と再現性の高いスイッチングポイントを併せ持ち、隙間や溝、開口部が存在しても、対象物の処理時間全体を通じて一貫したスイッチング信号を保証します。 このセンサは、カウンタ機能、誤動作抑制、タイムスタンプなどの自動機能にも対応します。 検出範囲: 最大150 mm 最大60 mmまで黒 / 白シフトほとんどなし レーザーのように絞られたライトスポットを備えたセンサ 光学的干渉に対する優れた耐性 ユニバーサルな対象物検出
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする