Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:バックグラウンドサプレッション 検出範囲:100 → 2500 mm 出力タイプ:NPN、PNP 電気的接続:4ピンM12コネクタ 最大DC電圧:30V 光学技術:フォトトランジスタ ライトソース:赤外線LED IP評価:IP69K 電流 Max:100 mA 応答時間:<500 μs ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト 動作温度 Max:+60℃ W24シリーズ. 亜鉛ダイキャストボディ 周辺光に対して低感度 赤外線LED光源 検出範囲及びインジケータを調整可能 信号強度のLED表示 干渉パルスサプレッション 短絡保護 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 端子接続、M16圧縮グランドケーブルエントリは、側面又は底面取り付けの場合に180 °回転 87.5 x 27 x 65 mm (H / W / D) 注文コード47123975 品番WT24-2B410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,339
販売価格(税別)
78,490
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:100 → 2500 mm
出力タイプ:NPN、PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP69K
電流 Max:100 mA
応答時間:<500 μs
ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト
動作温度 Max:+60℃
W24シリーズ. 亜鉛ダイキャストボディ 周辺光に対して低感度 赤外線LED光源 検出範囲及びインジケータを調整可能 信号強度のLED表示 干渉パルスサプレッション 短絡保護 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 端子接続、M16圧縮グランドケーブルエントリは、側面又は底面取り付けの場合に180 °回転 87.5 x 27 x 65 mm (H / W / D)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする