Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:Retro-Reflective検出範囲:12 → 15 m出力タイプ:PNP電気的接続:4-Wire Cable 2m最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<=0.05 msハウジング材質:ABS動作温度 Max:+55℃取り付けブラケット. 光電W250センサ. W250シリーズの光電センサは、コンパクト設計の高性能センサです。 これらの光電センサは、製材業、物流業、梱包業など多くの用途で使用できます。 さらにこれらのセンサには、調整を支援する読み取りやすい検知範囲インジケータが搭載されています。. プラスチックハウジング 動作モード(明 / 暗)選択可能 LED表示 ポテンショメータによる調整 M12コネクタバージョン及びケーブルバージョンを用意 注文コード47123984 品番WL250-2P1131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,975
販売価格(税別)
37,250
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:Retro-Reflective
検出範囲:12 → 15 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4-Wire Cable 2m
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:<=0.05 ms
ハウジング材質:ABS
動作温度 Max:+55℃
取り付けブラケット. 光電W250センサ. W250シリーズの光電センサは、コンパクト設計の高性能センサです。 これらの光電センサは、製材業、物流業、梱包業など多くの用途で使用できます。 さらにこれらのセンサには、調整を支援する読み取りやすい検知範囲インジケータが搭載されています。. プラスチックハウジング 動作モード(明 / 暗)選択可能 LED表示 ポテンショメータによる調整 M12コネクタバージョン及びケーブルバージョンを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする