内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:2 m出力タイプ:PNP電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<=330 μsハウジング材質:金属動作温度 Max:+60℃SICK WL12 series parallelepiped photoelectric sensors. Features:. Height 15.5 mm wide 41.5 mm deep 15 mm Works in the light/dark Insensitive to ambient light sources (HF lights, alarm flashing lights etc.) Works reliably even if two devices are fitted opposite each other Hinged connection plug (can be pivoted 90°) 1.5 kHz switching frequency Inputs and outputs protected against short circuits and reverse polarity PNP output Available pre-wired or with connector Robust die-cast metal housing (zinc) 7 m sensing distance (depending on reflector used)
注文コード47124027
品番WL12-3P1151