Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:2.4 m出力タイプ:PNP-NO/NC電気的接続:4線ケーブル2 m最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:≦0.5 msハウジング材質:ABS、PMMA動作温度 Min:-25℃反射板(反射タイプ)及び取り付けブラケット. W150、ミニチュア. IP67等級のABSハウジング 温度範囲: -25 → +55 ℃ 再帰反射タイプは極性化フィルタ付き 逆極性保護 赤色送信LED、アライメント用 感度調整可能 寸法: 28 x 10 x 17 mm 注文コード47124036 品番WL150-P132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,291
販売価格(税別)
34,810
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:2.4 m
出力タイプ:PNP-NO/NC
電気的接続:4線ケーブル2 m
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:≦0.5 ms
ハウジング材質:ABS、PMMA
動作温度 Min:-25℃
反射板(反射タイプ)及び取り付けブラケット. W150、ミニチュア. IP67等級のABSハウジング 温度範囲: -25 → +55 ℃ 再帰反射タイプは極性化フィルタ付き 逆極性保護 赤色送信LED、アライメント用 感度調整可能 寸法: 28 x 10 x 17 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする