内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:拡散検出範囲:20 1300 mm出力タイプ:PNP電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:可視赤色LEDライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:20 mA応答時間:<500 μsハウジング材質:プラスチック、PVC PMMA動作温度 Max:+60℃GTE10小型光電センサ. SICK GTE10シリーズのバックグラウンドサプレッションセンサ付き光電近接センサは、最大2000 mmの検出距離と信頼性の高いバックグラウンドサプレッションをその特長としています。 このセンサは様々な光学部品(PinPoint赤ライト又は赤外線光)、電源(DC又はAC DC)、スイッチング出力(PNP NPN又はリレー)にも対応しています。 またGTB10光電センサは広範にわたるアクセサリと共に使用できるため、様々な用途に対応可能です。長い検出範囲で最高の予備容量 柔軟で素早いセンサ取り付け 強力なバックグラウンドサプレッションで正確な検出 ユニバーサルDC又はAC DC電源 信頼性と耐久性が高い 幅広いアクセサリも用意
注文コード47124088
品番GTE10-P1212