Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:バックグラウンドサプレッション 検出範囲:20 → 350 mm 出力タイプ:PNP 電気的接続:4ピンM8コネクタ 最大DC電圧:30V ターミナルタイプ:M8 IP評価:IP66, IP67, IP69K 電流 Max:30 mA 応答時間:<0.333 ms ハウジング材質:VISTALプラスチック 基準適合:CE、cULus認定 W9シリーズコンパクト. IP67保護等級のABSハウジング ティーチイン機能により、センサのスイッチングポイントを設定可能(再帰反射型M12プラグインタイプ ; 382-2358 382-2358 を除く) 可視赤色LED光源 供給電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 範囲調整機能 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 寸法: 40 x 12 x 22 mm (H x W x D) 注文コード47124176 品番WTB9-3P2261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,343
販売価格(税別)
42,130
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:20 → 350 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M8
IP評価:IP66, IP67, IP69K
電流 Max:30 mA
応答時間:<0.333 ms
ハウジング材質:VISTALプラスチック
基準適合:CE、cULus認定
W9シリーズコンパクト. IP67保護等級のABSハウジング ティーチイン機能により、センサのスイッチングポイントを設定可能(再帰反射型M12プラグインタイプ ; 382-2358 382-2358 を除く) 可視赤色LED光源 供給電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 範囲調整機能 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 寸法: 40 x 12 x 22 mm (H x W x D)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする