内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:バックグラウンドサプレッション 検出範囲:20 → 950 mm 出力タイプ:PNP 電気的接続:M12コネクタ 最大DC電圧:30V 光学技術:赤外線 ターミナルタイプ:M12 ライトソース:LED IP評価:IP67 電流 Max:20 mA 応答時間:<500 μs ハウジング材質:プラスチック、PVC / PMMA 動作温度 Max:+60℃ GTB10小型光電センサ. SickのGTB10シリーズのバックグラウンドサプレッションセンサ付き光電近接センサは、最大1200 mmの長い検出距離と信頼性の高いバックグラウンドサプレッションをその特長としています。 このセンサは様々な光学部品(PinPoint赤ライト又は赤外線光)、電源(DC又はAC / DC)、スイッチング出力(PNP / NPN又はリレー)にも対応しています。 またGTB10光電センサは広範にわたるアクセサリと共に使用できるため、様々な用途に対応可能です。 長い検出範囲で最高の予備容量 柔軟で素早いセンサ取り付け 強力なバックグラウンドサプレッションで正確な検出 周辺光に対する耐性 ユニバーサルDC又はAC / DC電源 信頼性と耐久性が高い 幅広いアクセサリも用意
注文コード47124219
品番GTB10-P4212