Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:30 1100 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M12IP評価:IP66, IP67, IP69K電流 Max:30 mA応答時間:<2.5 msハウジング材質:ABSプラスチック動作温度 Max:+60℃W11-2シリーズ光電センサ. SickのW11-2シリーズ光電センサは、オートメーションの幅広い用途で優れた検出機能を実現します。 搬送と梱包のどちらの用途でも、頑強な小型ハウジングで最適な性能を発揮します。 PinPoint技術を採用した明るく小さい正確な光軸スポットにより、素早く簡単にセンサを調整できます。 使いやすいこのセンサは対象物を確実に検出し、産業環境で高い信頼性を実現します。産業用の頑強なセンサ PinPoint LED技術による視認性の高い光軸スポット 化学的、熱的、機械的耐性を備えた省スペースのプラスチックハウジング ダブテール取り付け 取り付け穴と長方形の穴 視認性の高い360 °ステータスLED 注文コード47124264 品番WTB11-2P2461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,565
販売価格(税別)
34,150
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:30 1100 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M12
IP評価:IP66, IP67, IP69K
電流 Max:30 mA
応答時間:<2.5 ms
ハウジング材質:ABSプラスチック
動作温度 Max:+60℃
W11-2シリーズ光電センサ. SickのW11-2シリーズ光電センサは、オートメーションの幅広い用途で優れた検出機能を実現します。 搬送と梱包のどちらの用途でも、頑強な小型ハウジングで最適な性能を発揮します。 PinPoint技術を採用した明るく小さい正確な光軸スポットにより、素早く簡単にセンサを調整できます。 使いやすいこのセンサは対象物を確実に検出し、産業環境で高い信頼性を実現します。産業用の頑強なセンサ PinPoint LED技術による視認性の高い光軸スポット 化学的、熱的、機械的耐性を備えた省スペースのプラスチックハウジング ダブテール取り付け 取り付け穴と長方形の穴 視認性の高い360 °ステータスLED
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする