Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:拡散検出範囲:30 → 1100 mm出力タイプ:リレー電気的接続:Q6コネクタ最大AC電圧:250V最大DC電圧:24Vライトソース:LEDIP評価:IP65電流 Max:3 (ac)、32 (dc) A応答時間:<=10 msハウジング材質:ABS動作温度 Max:+60℃W27シリーズ. ABSボディ(IP65定格以上の保護) 周辺光に対する耐性及び直接背中合わせに取り付け可能 干渉抑制及び短絡保護 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ サイズ: 80 x 24.6 x 53.5 (H x W x D mm) 注文コード47124289 品番WTB27-3R2641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,949
販売価格(税別)
83,590
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:拡散
検出範囲:30 → 1100 mm
出力タイプ:リレー
電気的接続:Q6コネクタ
最大AC電圧:250V
最大DC電圧:24V
ライトソース:LED
IP評価:IP65
電流 Max:3 (ac)、32 (dc) A
応答時間:<=10 ms
ハウジング材質:ABS
動作温度 Max:+60℃
W27シリーズ. ABSボディ(IP65定格以上の保護) 周辺光に対する耐性及び直接背中合わせに取り付け可能 干渉抑制及び短絡保護 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ サイズ: 80 x 24.6 x 53.5 (H x W x D mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする