内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:拡散検出範囲:30 175 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M12ライトソース:LEDIP評価:IP66/IP67/IP69K電流 Max:45 mA応答時間:<330 μsハウジング材質:金属動作温度 Max:+60℃適切なプラグインリードについては、代表品番 291-5881 291-5881 を参照. 光電近接センサ W12 シリーズ. 強固な金属製ハウジングに搭載されたSICK光電近接センサ製品ファミリは、幅広い用途や工業生産環境での利用に適しています。. ダイキャスト金属製ボディ ミスアラインメント ダスト蓄積インジケータ 短絡保護、逆極性保護 逆反射型タイプは極性フィルタ機能を搭載 可視赤光源 供給電圧: 10 30 dc 感度調整可能
注文コード47124334
品番WTF12-3P2431