Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形 検出タイプ:バックグラウンドサプレッション 検出範囲:30 → 300 mm 出力タイプ:PNPオープンコレクタ 電気的接続:3ピンM8コネクタ 最大DC電圧:30V ターミナルタイプ:M8 ライトソース:LED IP評価:IP67 電流 Max:30 mA 応答時間:<0.5 ms ハウジング材質:ABSプラスチック 取り付けタイプ:ねじ込み W8シリーズ光電センサ. SickのW8シリーズ高品質超小型光電センサは、近距離用途向けです。 オートコリメーション、背景抑制、2 kHzという高いスイッチング周波数により、幅広い用途に適しています。 ハウジングにM3ねじの取り付け穴があり、簡単にしっかり取り付けられます。 超小型ハウジング、M3ねじ取り付け穴あり スイッチング周波数: 2 kHz (最大) ステンレス鋼取り付けブラケット 注文コード47124359 品番WTB8-P2131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,123
販売価格(税別)
31,930
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:30 → 300 mm
出力タイプ:PNPオープンコレクタ
電気的接続:3ピンM8コネクタ
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M8
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:30 mA
応答時間:<0.5 ms
ハウジング材質:ABSプラスチック
取り付けタイプ:ねじ込み
W8シリーズ光電センサ. SickのW8シリーズ高品質超小型光電センサは、近距離用途向けです。 オートコリメーション、背景抑制、2 kHzという高いスイッチング周波数により、幅広い用途に適しています。 ハウジングにM3ねじの取り付け穴があり、簡単にしっかり取り付けられます。 超小型ハウジング、M3ねじ取り付け穴あり スイッチング周波数: 2 kHz (最大) ステンレス鋼取り付けブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする