内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:30 300 mm出力タイプ:PNPオープンコレクタ電気的接続:4ピンM8コネクタ最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M8ライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:30 mA応答時間:<0.5 msハウジング材質:ABSプラスチック取り付けタイプ:ねじ込みW8シリーズ光電センサ. SickのW8シリーズ高品質超小型光電センサは、近距離用途向けです。 オートコリメーション、背景抑制、2 kHzという高いスイッチング周波数により、幅広い用途に適しています。 ハウジングにM3ねじの取り付け穴があり、簡単にしっかり取り付けられます。超小型ハウジング、M3ねじ取り付け穴あり スイッチング周波数: kHz (最大) ステンレス鋼取り付けブラケット
注文コード47124368
品番WTB8-P2231