Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:4 → 90 mm出力タイプ:PNP電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:可視赤色ターミナルタイプ:4ピンM8コネクタIP評価:IP67電流 Max:<50 mAインターフェイス:IO-Linkハウジング材質:ABS、PC基準適合:CE認定Sick W2S-2 I/O-Link光電センサ. SICK W2S-2 I/O-Linkミニチュア光電センサは、新しい機械設計の可能性を広げます。 W2S-2センサは、反射率1 %の黒色の物体を検出できるバックグラウンド抑制を備えています。 W2S-2は、このハウジングサイズで世界クラスの検出距離も実現します。 W2S-2は、カウンタ、タイムスタンプ、偽トリップの抑制機能を使用することで、機械にかかる負荷を削減します。 3回転ポテンショメータを介して調整可能なプログラマブルセンサ、検出距離が15 mm、30 mm、45 mm、60 mmに固定されたセンサも用意しています。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。 W2S-2 I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。 予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。. 特長と利点:. 産業環境で最適な性能と高い信頼性を発揮 バックグラウンド抑制、顕著な黒 / 白シフトなし ピンポイント2.0 LED、拡張された検出距離、高い予備容量 明確に定義されたレーザー状又は線状の光スポット V-optics搭載のセンサを使用して、透明度が高く反射する物質を検出 オートコリメーション機能を備えた光電再帰反射センサ 注文コード47124456 品番WTB2SC-2P3274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:4 → 90 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:30V
光学技術:可視赤色
ターミナルタイプ:4ピンM8コネクタ
IP評価:IP67
電流 Max:
<50 mA
インターフェイス:IO-Link
ハウジング材質:ABS、PC
基準適合:CE認定
Sick W2S-2 I/O-Link光電センサ. SICK W2S-2 I/O-Linkミニチュア光電センサは、新しい機械設計の可能性を広げます。 W2S-2センサは、反射率1 %の黒色の物体を検出できるバックグラウンド抑制を備えています。 W2S-2は、このハウジングサイズで世界クラスの検出距離も実現します。 W2S-2は、カウンタ、タイムスタンプ、偽トリップの抑制機能を使用することで、機械にかかる負荷を削減します。 3回転ポテンショメータを介して調整可能なプログラマブルセンサ、検出距離が15 mm、30 mm、45 mm、60 mmに固定されたセンサも用意しています。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。 W2S-2 I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。 予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。. 特長と利点:. 産業環境で最適な性能と高い信頼性を発揮 バックグラウンド抑制、顕著な黒 / 白シフトなし ピンポイント2.0 LED、拡張された検出距離、高い予備容量 明確に定義されたレーザー状又は線状の光スポット V-optics搭載のセンサを使用して、透明度が高く反射する物質を検出 オートコリメーション機能を備えた光電再帰反射センサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする