SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:4 m出力タイプ:NPN及びPNP-NC/NO電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<=330 μsハウジング材質:金属動作温度 Max:+60℃OE
注文コード
47124465
品番
WL12G-3B2531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:4 m
出力タイプ:NPN及びPNP-NC/NO
電気的接続:5ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP69K
電流 Max:100 mA
応答時間:<=330 μs
ハウジング材質:金属
動作温度 Max:+60℃
OE