Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:40 → 1000 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP66, IP67電流 Max:100 mA応答時間:<=2.5 msハウジング材質:ABS、PMMA動作温度 Min:-30℃適切なプラグインリードについては、代表品番 ; 291-5881 291-5881 を参照. 光電近接センサ - W12 シリーズ. 強固な金属製ハウジングに搭載されたSICK光電近接センサ製品ファミリは、幅広い用途や工業生産環境での利用に適しています。. ダイキャスト金属製ボディ ミスアラインメント / ダスト蓄積インジケータ 短絡保護、逆極性保護 逆反射型タイプは極性フィルタ機能を搭載 可視赤光源 供給電圧: 10 → 30 V dc 感度調整可能 注文コード47124499 品番WTE11-2P2432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,097
販売価格(税別)
28,270
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:40 → 1000 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP66, IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:<=2.5 ms
ハウジング材質:ABS、PMMA
動作温度 Min:-30℃
適切なプラグインリードについては、代表品番 ; 291-5881 291-5881 を参照. 光電近接センサ - W12 シリーズ. 強固な金属製ハウジングに搭載されたSICK光電近接センサ製品ファミリは、幅広い用途や工業生産環境での利用に適しています。. ダイキャスト金属製ボディ ミスアラインメント / ダスト蓄積インジケータ 短絡保護、逆極性保護 逆反射型タイプは極性フィルタ機能を搭載 可視赤光源 供給電圧: 10 → 30 V dc 感度調整可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする