Sick 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:スルービーム(エミッタ及びレシーバ)検出範囲:5 m出力タイプ:PNP電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<=2.5 msハウジング材質:ステンレススチール動作温度 Min:-30℃W4S-3 Inox光電センサ及びアクセサリ. 小型で丈夫な本品は過酷な製造及びクリーニング洗浄処理に耐えるよう設計されており、光をよく反射する小さく透明な物体の検出に高い信頼性を発揮します。このため、食品 / 飲料産業などの過酷な環境に最適です。別売りの各種アクセサリを用意しています。アクセサリには、接続ケーブル、リフレクタ、ブラケットなどがあります。. 高速かつ簡単な取り付け 完全密閉型ステンレススチールハウジング( 316L/1.4404) IP68 / IP69K保護 視認性に優れたピンポイントエミッタLEDで素早く簡単にアライメント 拡散タイプ、バックグラウンドサプレッション付き 接続ケーブルも用意 注文コード47124578 品番WSE4S-3F1330V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,321
販売価格(税別)
52,110
この商品は仕様など135種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:スルービーム(エミッタ及びレシーバ)
検出範囲:5 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP69K
電流 Max:100 mA
応答時間:<=2.5 ms
ハウジング材質:ステンレススチール
動作温度 Min:-30℃
W4S-3 Inox光電センサ及びアクセサリ. 小型で丈夫な本品は過酷な製造及びクリーニング洗浄処理に耐えるよう設計されており、光をよく反射する小さく透明な物体の検出に高い信頼性を発揮します。このため、食品 / 飲料産業などの過酷な環境に最適です。別売りの各種アクセサリを用意しています。アクセサリには、接続ケーブル、リフレクタ、ブラケットなどがあります。. 高速かつ簡単な取り付け 完全密閉型ステンレススチールハウジング( 316L/1.4404) IP68 / IP69K保護 視認性に優れたピンポイントエミッタLEDで素早く簡単にアライメント 拡散タイプ、バックグラウンドサプレッション付き 接続ケーブルも用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする