内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:Through Beam (Emitter and Receiver)検出範囲:50 m出力タイプ:PNP電気的接続:2/4-Wire Cable 2m最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<=0.05 msハウジング材質:ABS動作温度 Max:+55℃取り付けブラケット. 光電W250センサ. W250シリーズの光電センサは、コンパクト設計の高性能センサです。 これらの光電センサは、製材業、物流業、梱包業など多くの用途で使用できます。 さらにこれらのセンサには、調整を支援する読み取りやすい検知範囲インジケータが搭載されています。. プラスチックハウジング 動作モード(明 / 暗)選択可能 LED表示 ポテンショメータによる調整 M12コネクタバージョン及びケーブルバージョンを用意
注文コード47124623
品番WSE250-2P1131