商品レビューを投稿する内容量1個仕様フェーズ:3
電源電圧:200 → 480 V ac
許容電流値:38 A
定格電圧:480 V ac
制御電圧:110 → 230 V ac/dc
許容入力:18.5 kW
IP評価:IP20
全長:125mm
全体の幅:45mm
全体的な深さ:154mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+60℃
シリーズ:3RW40
奥行き寸法は、各ユニットの全体奥行き寸法. Sirius 3RW40. 3RV10製品の3極回路ブレーカなど、他のSirius制御ギヤ製品(「制御ギヤ」を参照)を使用して、モータ制御システム内に組み込むことが可能 2相制御に加え、3相非同期モータのソフト始動及び停止 低電力損失 動作電圧40 → 100 %の範囲で始動電圧を調整可能 内蔵バイパスコンタクト DINレール取り付け コンパクトなデザインと寸法 状態表示 ソリッドステートモータの過負荷及び本質的な装置保護 電流制限調整可能 最適なサーミスタモータ保護(サイズS3まで) 内蔵リモートリセット(サイズS3まで) 「自己保持」及び「始動終了」補助コンタクト内蔵。 簡素な「オンオフ」プッシュボタン設定を使用して制御するときは、自己保持コンタクトをインターロックに使用します。 「始動終了」信号を使用して、ポンプなど、設備の装置を操作可能 DOL及びスターデルタスターターの置き換えに最適注文コード47126337品番3RW4028-1BB14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥124,696販売価格(税別)