Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フェーズ:3電源電圧:200 → 480 V ac許容電流値:25 A定格電圧:480 V ac制御電圧:110 → 230 V ac/dc許容入力:11 kWIP評価:IP20全長:154mm全体の幅:45mm全体的な深さ:125mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+60℃シリーズ:3RW40奥行き寸法は、各ユニットの全体奥行き寸法. Sirius 3RW40. 3RV10製品の3極回路ブレーカなど、他のSirius制御ギヤ製品(「制御ギヤ」を参照)を使用して、モータ制御システム内に組み込むことが可能 2相制御に加え、3相非同期モータのソフト始動及び停止 低電力損失 動作電圧40 → 100 %の範囲で始動電圧を調整可能 内蔵バイパスコンタクト DINレール取り付け コンパクトなデザインと寸法 状態表示 ソリッドステートモータの過負荷及び本質的な装置保護 電流制限調整可能 最適なサーミスタモータ保護(サイズS3まで) 内蔵リモートリセット(サイズS3まで) 「自己保持」及び「始動終了」補助コンタクト内蔵。 簡素な「オンオフ」プッシュボタン設定を使用して制御するときは、自己保持コンタクトをインターロックに使用します。 「始動終了」信号を使用して、ポンプなど、設備の装置を操作可能 DOL及びスターデルタスターターの置き換えに最適 注文コード47126346 品番3RW4026-1BB14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フェーズ:3
電源電圧:200 → 480 V ac
許容電流値:25 A
定格電圧:480 V ac
制御電圧:110 → 230 V ac/dc
許容入力:11 kW
IP評価:IP20
全長:154mm
全体の幅:45mm
全体的な深さ:125mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+60℃
シリーズ:3RW40
奥行き寸法は、各ユニットの全体奥行き寸法. Sirius 3RW40. 3RV10製品の3極回路ブレーカなど、他のSirius制御ギヤ製品(「制御ギヤ」を参照)を使用して、モータ制御システム内に組み込むことが可能 2相制御に加え、3相非同期モータのソフト始動及び停止 低電力損失 動作電圧40 → 100 %の範囲で始動電圧を調整可能 内蔵バイパスコンタクト DINレール取り付け コンパクトなデザインと寸法 状態表示 ソリッドステートモータの過負荷及び本質的な装置保護 電流制限調整可能 最適なサーミスタモータ保護(サイズS3まで) 内蔵リモートリセット(サイズS3まで) 「自己保持」及び「始動終了」補助コンタクト内蔵。 簡素な「オンオフ」プッシュボタン設定を使用して制御するときは、自己保持コンタクトをインターロックに使用します。 「始動終了」信号を使用して、ポンプなど、設備の装置を操作可能 DOL及びスターデルタスターターの置き換えに最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする