仕様
許容入力:1.5 kW
フェーズ:3
電源電圧:400 V ac
許容電流値:5.9 A
出力周波数:0 → 550Hz
周囲温度:-10 → +50℃
全体の幅:73mm
全長:173mm
全体的な深さ:149mm
シリーズ:MICROMASTER 440
このユニットの操作や、工場出荷時設定パラメータの修正に、操作パネルが必要. Micromaster 440、単相230 V入力又は3相440 V入力. Siemens Micromaster 440は、幅広い機能と動的応答が要求されるオートメーション用途向けのACベクタドライブです。このMicromaster 440は、ブレーキチョッパを内蔵しており、エンコーダがなくてもターゲット位置で停止させることができます。これにより、制動時や短時間での減速時に優れた精度を発揮します。高性能のベクタ制御機能により、急激な負荷変動が生じた場合でも、高精度の速度制御が可能です。 Siemens Micromaster 440は、高性能のベクタ制御インバータで、オートメーション用途において高度で複雑な制御を実現します。. 特長と利点. 高性能ベクトル制御インバータ、より高度で精巧な制御を実現 過負荷機能、3sの場合200 %定格電流、60sの場合150 %定格電流(5分以内) 高品質内蔵PIDコントローラ(自動チューニング) 指定ユニット上の統合クラスA EMCフィルタ 操作パネルやフィルタなど、Micromaster 420と同じアクセサリを使用 ブレーキチョッパ内蔵