Siemens ケーブル ケーブル SIWAREX WP231用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47131483 品番7MH4702-8AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:ケーブル
併用可能製品:SIWAREX WP231
S7-1200 SIWAREXモジュール用特別ケーブル. SIWAREX WP231は、あらゆるシンプルな計量及び力の計測に適した汎用性の高い計量モジュールです。 コンパクトなモジュールで、SIMATIC S7-1200オートメーションシステムに簡単に取り付けできます。 また、SIMATIC CPUがなくても動作可能です。. SIWAREX計量モジュールWP231用接続ケーブル ケーブルLi2Y x x 0.75 ST 2 (2 0.34 ST) CY オレンジ色又は青色の被覆を用意 固定敷設では、時折の曲げが可能 外径: 約10.8 mm 周囲温度: -40 +80 ℃. オレンジ色の被覆(品番 788-7012 788-7012 ). SIWAREX / CS MS FTA FTC M CF及びSIWAREX WP231を、ジャンクションボックス(JB) 拡張ボックス(EB)又はExインターフェイス(Ex I)に接続、又は2つのJB間で接続 オレンジ色のPVC絶縁被覆. 青色の被覆(品番 788-7003 788-7003 ). 爆発の危険性がある環境でジャンクションボックス(JB)又は拡張ボックス(EB)をExインターフェイス(Ex I)に接続 青色のPVC絶縁被覆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする