Siemens コネクタ 3RV1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47131596 品番 3RV1917-5CA00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様インフィードケージクランプ技術. このインフィードシステムは、複数の回路ブレーカや完全なロードフィーダのグループに適した使い勝手のよい給電 / 配電装置です。この装置は、最大5.5 kW (@ AC 400 V)のSIRIUSモジュラシステムに対応しています。高定格電力に備えて、サイズS0のねじ接続回路ブレーカ(最大11 kW @ 400 V ac)をシステムに組み込むことができます。このシステムには、側面入力ユニット(インフィード付き3相バスバー)を完備した基本モジュールが使用されています。ケージクランプ端子付きのこの入力ユニットは、設計に応じて右側又は左側に取り付けられ、最大断面積25mm2の導体(エンドスリーブ付き)に対応します。基本モジュールには2つのソケットがあり、それぞれに回路ブレーカをはめ込むことができます。システムの拡張に備えて拡張モジュール(システム拡張用3相バスバー)が用意されています。個々のモジュールは、拡張プラグによって接続されます。このシステムには、側面入力ユニット(インフィード付き3相バスバー)を完備した基本モジュールが使用されています。ケージクランプ端子付きのこの入力ユニットは、設計に応じて右側又は左側に取り付けられ、最大断面積25mm2の導体(エンドスリーブ付き)に対応します。基本モジュールには2つのソケットがあり、それぞれに回路ブレーカをはめ込むことができます。システムの拡張に備えて拡張モジュール(システム拡張用3相バスバー)が用意されています。. 使い勝手のよい給電 / 配電装置 シンプルなプラグイン技術を採用 最大5.5 kW (@ AC 400 V)のSIRIUSモジュラシステムに対応 このシステムで制御キャビネットのスペースを節約可能 シリーズ3RV1 範囲SiriusClassic RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする