内容量1個
仕様インフィードケージクランプ技術. このインフィードシステムは、複数の回路ブレーカや完全なロードフィーダのグループに適した使い勝手のよい給電 / 配電装置です。この装置は、最大5.5 kW (@ AC 400 V)のSIRIUSモジュラシステムに対応しています。高定格電力に備えて、サイズS0のねじ接続回路ブレーカ(最大11 kW @ 400 V ac)をシステムに組み込むことができます。このシステムには、側面入力ユニット(インフィード付き3相バスバー)を完備した基本モジュールが使用されています。ケージクランプ端子付きのこの入力ユニットは、設計に応じて右側又は左側に取り付けられ、最大断面積25mm2の導体(エンドスリーブ付き)に対応します。基本モジュールには2つのソケットがあり、それぞれに回路ブレーカをはめ込むことができます。システムの拡張に備えて拡張モジュール(システム拡張用3相バスバー)が用意されています。個々のモジュールは、拡張プラグによって接続されます。このシステムには、側面入力ユニット(インフィード付き3相バスバー)を完備した基本モジュールが使用されています。ケージクランプ端子付きのこの入力ユニットは、設計に応じて右側又は左側に取り付けられ、最大断面積25mm2の導体(エンドスリーブ付き)に対応します。基本モジュールには2つのソケットがあり、それぞれに回路ブレーカをはめ込むことができます。システムの拡張に備えて拡張モジュール(システム拡張用3相バスバー)が用意されています。. 使い勝手のよい給電 / 配電装置 シンプルなプラグイン技術を採用 最大5.5 kW (@ AC 400 V)のSIRIUSモジュラシステムに対応 このシステムで制御キャビネットのスペースを節約可能
注文コード47131605
品番3RV1927-5AA00